MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の シート連結釘
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
45
注文コード
10093885
品番
FAP45V5ミニバコ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,790
この商品は
長さ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
45
頭部径(Φmm)
5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
材質
軟鋼線材
分類
鋼板釘
入数
1箱(200本×10巻入)
連結方式
プラシート
胴部形状
スクリュウ
適合釘打機
HN-50N、HN-65N1、HN-65S1、HN-65M、HN-75N1、HN-90N1、CN-565S〈FP〉、CN-650M、CN-890S
注意
※38・45・50mm釘は、直張りには使用できません。必ず、中間材の上から打つようにしてください。
鋼板釘は、打ち込み後、鋼板下地から釘足が10mm以上でる足長さのものをご使用ください。
鋼板用連結釘はすべて焼入釘でユニクロメッキです。
鋼板下地用ステンレス釘は、JIS規格塩水噴霧試験にて、240時間の耐蝕性能を有します。
サイディングの施工は、サイディングメーカーの施工基準に基づいて施工してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10093885
FAP45V5ミニバコ
10981801
FAP45V5ミニバコ
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP
MAX(マックス)[事務用品・工具]
1箱(200本×30巻)
¥
25,980
税込
¥
28,578
内容量に違いがあります