プラシート連結釘(細め)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本×20巻) 長さ(mm)32 注文コード10093991 品番FSP32T3メッキ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は長さなど7種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)32 頭部径(Φmm)5.0 ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83 材質メッキ 連結方式プラシート 胴部形状スクリュウ 適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10093991 FSP32T3メッキ 10981975 FSP32T3メッキ プラシート連結釘(細め) マックス プラシート連結釘(細め) マックス 1セット(2箱) 9,870 税込10,857 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3992:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする