MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の シート連結釘
プラシート連結釘(細め)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本×20巻)
長さ(mm)
38
注文コード
10094007
品番
FSP38T3メッキ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,970
この商品は
長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
38
頭部径(Φmm)
5.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.83
材質
メッキ
連結方式
プラシート
胴部形状
スクリュウ
適合釘打機
HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10094007
FSP38T3メッキ
10982011
FSP38T3メッキ
プラシート連結釘(細め)
MAX(マックス)[事務用品・工具]
1セット(2箱)
¥
11,900
税込
¥
13,090
内容量に違いがあります