曜日別特売
P15FC ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10094707

P15FC ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10094707
P15FC ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10094707

ピンネイル

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5000本)
長さ(mm)15
(頭部)ベージュ
材質軟鋼線材
内容量1箱(5000本)注文コード10094707品番P15FC
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
長さ(mm)15適合機種TA-235A/P35F3材質軟鋼線材(頭部)ベージュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 作業
建設業・工事業

チカバのホムセンには需要が少ないのでピンネイルの種類の扱いが少ない。そういう場合は助かります

2025-08-18
用途: 商品の製造

もう少しお値段が下がると買いやすいです。製品に問題はありません。

対象商品 : 37574582
2021-09-05
用途: ポリ板4mm貼作業
ティーフィールズ

仕上げ面にピンネイルのあとが、目立たなくなるのが、良い。

対象商品 : 10094725
2021-05-05
用途: 工場内で格子骨組み
株式会社 大湊文吉商店

細くて目立たないけど、丈夫で曲がる事が無いので使い易いです

対象商品 : 37574582
2020-05-20
用途: 木工作業の仮止め

このサイズは他店ではあまり見かけ無い為、あっても高額だったり送料が高かったりします。こちらで気軽に購入できるのは大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 37574564
2018-11-15
用途: 内装仕上げ
建設業・工事業

3~5ミリの表面仕上げ材の仮止め作業にはこの12ミリの弾がとても良いですね、ピン跡も目立たなく大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 37574607
2018-10-11
用途: 木製品の固定

サイズ、色等豊富で、欲しい製品が見つかります。安価ですが、全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 37574564
2017-03-27
用途: 集合住宅の内装工事で巾木を固定するのに使います。
建設業・工事業

下地が9.5mmの石膏ボードなので,長さが丁度良いです。金物店でもなかなか置いていないので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3669:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする