1010J 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095084 1010J 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095084 1010J 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095084

10Jステープル

(76件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5000本) ステープル足長さ(mm)10 注文コード10095084 品番1010J
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品はステープル足長さ・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)10 適合機種TA-20A/1013J、TA-35A/1022J トラスコ品番451-6524 材質軟鋼線材 質量(kg)0.73 - 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:424
RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10095057
2024-01-10
用途:
バイクシート張り替えに使用してます。
C&Cファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

マックス製品のみ使ってます。
強くて良い商品ですが5mmが欲しい。

対象商品:
10095075
2023-03-30
用途:
バイクなどのシート張り替え
山口工務店 様 (建設業・工事業)

店頭にはなかなか置いてない商品なので、良かったです

対象商品:
10095057
2022-12-28
用途:
バイクの表皮を装着する時
小川 産業 様

もう40年以上使用しています 
単純な商品ですし単純な作業ですし快適に使用しています

対象商品:
10095057
2022-09-17
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

シート張替に使用しました、使いやすくて非常に良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
10095057
2022-04-11
用途:
彫刻作業に
山田 様 (製造業)

彫刻作業の修復に裏側からの仮止めに最適でした。。。

対象商品:
10095066
2022-02-10
用途:
グラスウールの止付けに
建設業・工事業

マックス製のため、安心して使用でき、助かっております。

対象商品:
10095066
2021-07-05
用途:
バイク整備
MotorcycleService BrownDog 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シート張り替えに使用、足の長さの種類が色々あり用途に応じて使用している。
長さが選べるので重宝しています。

対象商品:
10095127
2020-12-20
用途:
垂幕等の張り付け
オリエンタル酵母工業株式会社 様

他の針を使ったときは頻繁に針詰まりが起きたのですが、この針を使うと針詰まりが殆ど起きません。エアータッカーとの相性があるのかもしれませんが、針の精度が高いように思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする