725M 7Mステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095294 725M 7Mステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095294

7Mステープル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000本) 長さ(mm)25 注文コード10095294 品番725M
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は長さなど11種類から選べます 他の種類を見る
ステープル幅(mm)7 ステープル足長さ(mm)25 材質 適合機種TA-225/725M、HA-R25/725M 長さ(mm)25 線材(幅×厚さ)(mm)1.3×0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:425
RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
畳製造
製造業

コスパ良くありがたいです。ですが先端が鋭利ではないので、食い込みにくい上に抜けやすいです。

対象商品:
37657882
2025-05-14
用途:
畳制作
合資会社 伊藤畳店 様

在庫が減って来たので、買い足しました。
すぐに届くので助かってます

1人が参考にしています
対象商品:
37657882
2021-10-30
用途:
畳製作の隅止め
製造業

定期的に購入 安定のマックス 鉄不足で鉄製品の値上げもあるかもと思い購入

1人が参考にしています
対象商品:
37657864
2022-05-12
用途:
カラーベニヤの貼付け
株式会社システムハウスアールアンドシー 様 (建設業・工事業)

市販でなかなか売っていないため、こちらで購入できて助かっています。

対象商品:
37657864
2021-05-05
用途:
ステンレス枠にハンドルの取付

いつもこの製品を利用しています。問題なく作業できています。

対象商品:
10095242
2018-05-30
用途:
壁にベニヤ板を貼り付け
不動産業

特に問題はありません、しいて言えば先が斜めになっていると小さな物に打ち込んだとき割れが生じないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10095233
2017-11-23
用途:
フロア貼り
建設業・工事業

肩幅7oのステープルは販売しているところが少なく、助かりました。

対象商品:
37657882
2015-07-15
用途:
畳の加工に要所、使用します。
和賀製畳店 様

地元のホームセンターや取次所でも、品ぞろえが、なくなりました。
非常に助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする