MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の リベッター/ナッター/タッカー
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ハンドタッカー
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ハンドタッカー関連品
9Tステープル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000本)
注文コード
10095355
品番
938Tフロア
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
ステープル幅(mm)
9
長さ(mm)
38
適合機種
HA-57、TA-557F
材質
軟鋼線材
線材(mm)
(厚さ)1.4