944Tフロア 9Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9Tステープル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3000本) 長さ(mm)44 注文コード10095391 品番944Tフロア
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。

ステープル幅(mm)9 長さ(mm)44 適合機種HA-57、TA-557F 材質軟鋼線材 線材(mm)(厚さ)1.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10095382
2025-09-07
用途:
フローリング

釘打ち機がMAXだったので、同じ会社の物を選びました。何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする