HF-ID7P1 エアインパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095443

HF-ID7P1 エアインパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095443 HF-ID7P1 エアインパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095443 HF-ID7P1 エアインパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095443

エアインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10095443 品番HF-ID7P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高圧・高速エアインパクトドライバ
超硬質スチールボール搭載。ボール摩擦によるビットの抜け落ちを低減します。
2段式無段変速スロットルレバー(トリガ)搭載。引き加減で回転数を調整します。また、スロースタートがしやすいようにスロットル荷重差を2段階に設定しています。
回転速度調整レギュレータ。作業に応じて4段階に調整できます。回転速度が速く、ねじとビットがはずれやすい場合は、低速のレギュレータ目盛り位置でご使用下さい。
幅可変フック(PAT.T)。押すと幅が狭くなり、引くと広くなります。左右どちらにも取り付け可能です。
(ハンマ部)グリス飛びがない、油中式だから焼きつき知らず!!1ヶ月に1度、ハンマオイルの量を確認し、注油することで手軽にメンテナンスでき、耐久性もアップします。
(モーター部)使用前後にエアプラグの口より約10滴(0.2cc程度)注油して下さい。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜約9000 能力ねじ径(Φmm)木工用ねじ3.5〜6 付属品ビット(+)No.2×65mmマグネット付、ビット(+)No.2×150mmマグネット付、モータ・ハンマ兼用オイル、六角棒スパナ4 トラスコ品番474-3237 質量(kg)1 接続口高圧用カプラ 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.0〜2.3(10〜23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×52×210(フックを除く) 使用ホースマックススーパーエア・ホース内径6mm以上・長さ30m以内 使用コンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ 負荷時空気消費量(NL/min)450(1.0MPa時)、1100(2.3MPa時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10095443 HF-ID7P1 77901958 HF-ID7P1-G 高圧エアインパクトドライバー MAX(マックス)[事務用品・工具] 高圧エアインパクトドライバー MAX(マックス)[事務用品・工具] 1個 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする