T3‐10MB‐L 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12Fステープル

(40件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2000本) 針長(mm)10 注文コード10095635 品番T3‐10MB‐L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥210
この商品は針長・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
ステープル幅(mm)12 針長(mm)10 適合機種TH-S2、TG-A(N)シリーズ、TH-V、TG-Z2セット、TG-Z2 材質軟鋼線材 線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10095635 T3‐10MB‐L 11107512 T3‐10MB‐L 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 1箱(2000本×10個) 1,998 税込2,198 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
椅子の修理・軒下の修理

軒下の合板が剥がれたので、その補修に使用。安価でよい。

2025-06-25
用途:
椅子カバーの張替え
TCB 様

特に問題なく使用できています。
木製の物にもしっかりと打ち込めます。

対象商品:
07658655
2024-03-05
用途:
この度モノタロウさんで注文

いつも近くのナフコさんが安いので購入しておりましたが、建物工事中で買えない為、この度モノタロウさんで購入しました。いつも購入しているステーブルですので、品質面は問題ありませんが、価格が上昇傾向にあるので、随時価格確認しながら今後も購入することになりそうです。

対象商品:
07658655
2023-09-19
用途:
畳の製作時
難波製畳所 様 (製造業)

いつもの商品をまとめ買いしました。もちろん、商品に不備などもなく、仕事に役立ってくれています。

対象商品:
10095723
2023-04-23
用途:
バイクシートの張替え
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

しっかりしてます。足が6mmなので信頼性のあるステープルがいいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
07658655
2022-11-11
用途:
ガンタッカー用針として

ガンタッカー用針としてガンタッカーを購入したときに一緒に購入しました。問題なく使えしっかりと止めれました。

1人が参考にしています
対象商品:
07658655
2021-12-05
用途:
内装DIY
サービス業

石膏ボードへの打ち込みでも針の折れも無くスムーズに作業できました。

対象商品:
07658655
2022-08-06
用途:
内装工事
サービス業

普段通りいつも、使用しています。特に問題無いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする