付属品
保護メガネ
六角棒スパナ4mm
コンタクトトップB(フロア用)
ネイルサポート
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
コンタクトトップA(平打ち用)(装備品)
コンタクトトップC(谷打ち用)(装備品)
用途
下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
内装、内装フロア、木造鈑金
仕様
プラシート連結釘
連単切り換え不要
フロア打ち
コンタクトノーズ方式
打ち込み深さ調整アジャスタ
フリープラグ付
フック付
質量(kg)1.2
ネイル装填本数200
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39〜0.78(4〜8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)249×106×264
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
安全装置メカニカル方式、トリガロック