HN‐50 高圧釘打機(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 10096414

高圧釘打機(スーパーネイラ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10096414 品番HN‐50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,000

堅い合板・集合材でもラクに打つ50mm釘打機No.1の圧倒的パワーを実現。
長時間の釘打作業でも疲れにくい省反動設計。腕にやさしい釘打機です。
32〜50mmの木下地用釘から、25〜50mmの内装・ボード・サイディング用釘まで打てる。
鋼板用27〜50mm釘、コンクリート用27〜50mm釘が打てる!!
スーパーネイラ高圧

用途下地、内装、内装フロア、鋼板(1.6m/m厚まで)、サイディング 付属品保護メガネ、アタッチメントB(フロア用)、コンタクトトップ(黒:サイディングなど) 質量(kg)1.6 安全装置メカニカル方式・トリガロック 使用釘(mm)(針金)長さ32〜50、(シート)長さ25〜50 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98〜2.25(10〜23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)261×128×275 使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内 装備品コンタクトトップB(オレンジ:石膏ボードなど) 適合釘FCP25T3、FCP25Q9メッキ、FSP25Q9メッキ、FRP25T3メッキ、FSPQ9-S、FRP25T3-S、FCP32T3、FCP32T3メッキ、FSP32T3メッキ、FRP32T3メッキ、FSPT3-S、FRP32T3-S、FCP38T3、FCP38T3メッキ、FSP38T3メッキ、FSP38T3-S、FRP45T3-S、FRP50T3-S、FCP32V5-Hコンクリート-SH、FCP38V5-Hコンクリート-SH、FCP45V5-Hコンクリート-SH、FCP50V5-Hコンクリート-SH、NA32V5-H、NA38V5-H、NA45V5-H、NRL32V1フロア、NRL38V1フロア、NRL45V1フロア、NRL50V1フロア、NC32V1、NS32V1、NC32V1メッキ、NC32V1-S、NC38V1、NS38V1、NC38V1メッキ、NC38V1-S、NS38V1-S、NC45V1、NS45V1、NR45V1-S、NC50V1、NS50V1、NS50V1-S、NR50V1-S 使用釘(装てん数)200本・300本・400本(1巻)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする