MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の シート連結釘
プラシート連結釘(コンクリート用) CCP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本×20巻)
注文コード
10097157
品番
CCP38W8-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
38
線径(Φmm)
3.8
適合機種
HN-120A
連結方式
プラシート
胴部形状
普通
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10097157
CCP38W8-H
10981722
CCP38W8-H
プラシート連結釘(コンクリート用) CCP
MAX(マックス)[事務用品・工具]
1箱(50本×40巻)
¥
9,998
税込
¥
10,998
内容量に違いがあります