フォームガン洗浄用クリーナー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード10097367 品番SC-500
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。

仕様
エアゾール缶(容量500ml)
フォームガンへの取り付け可
危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10097367
2023-01-27
用途:
建築資材
有限会社Plan net 様

到着して装着し現在使用してますが、今のところ何も問題なく使用中です。とてもいい感じがします。

1人が参考にしています
対象商品:
10097367
2020-03-03
用途:
フォームガンの洗浄
竹内工務店 様 (建設業・工事業)

洗浄用としての圧力は十分でしたし拭き取りもスムーズにできました。
値段が高いのが不満ですが!

1人が参考にしています
対象商品:
10097367
2018-06-11
用途:
作業
建設業・工事業

ヘンケルの物と全く同じのOEM品。価格も高くて残念。

対象商品:
10097367
2014-11-21
用途:
ノズル清掃
たてもの工房 様

使い難いようなんですが、よくきれいになりました

対象商品:
10097367
2014-10-28
用途:
フォームガンの洗浄
有限会社コウケツ建築設計 様

きれいになり気持ちいい。においも気にならんとゆうかいい匂いだ。価格が高いと十分に使えないが気にせずたくさんつかえてよい

対象商品:
10097367
2014-03-06
用途:
床材アルミとフリーフロアーの張り合わせ
小島工務店 様

びっくりするほど付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする