シスタネダ用フォームガン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10097376 品番FG-300
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ショートノズルタイプ
手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群!
トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!

用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)-10〜40 ノズル長(mm)200 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10097376
2014-11-21
用途:
壁断熱
たてもの工房 様

使い易いし、手入れが簡単で非常に良いです。
ノズル長さが短いともっといいと思います。保管しやすい。

対象商品:
10097376
2014-04-06
用途:
床張り
小島工務店 様

使いやすいし、少量でもでる

対象商品:
10097376
2012-01-30
用途:
止水や、管など隙間充填、型枠の隙間の充填などに使用
有限会社小野プロジェクト 様

とても経済的に使用できます。
本体自体の価格は高いのかもしれませんが、それなりに多方面にわたり使用出来て丈夫で壊れにくくまた、材料についても調整が出来とても便利だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする