PSE0140A パワーソー替刃 MCC(松阪鉄工所) 10097385 PSE0140A パワーソー替刃 MCC(松阪鉄工所) 10097385

パワーソー替刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 適合PS-100〜M165 切断対象(鋼管)〜50A 注文コード10097385 品番PSE0140A
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は適合材・適合・切断対象など15種類から選べます 他の種類を見る

パワーソー200用スライドバイス用替刃

切断対象(鋼管)〜50A 適合PS-100〜M165 トラスコ品番367-3154 厚さ(mm)1.65 シルバー 呼び140×8山
注意
※ステンレス鋼管用鋸刃のうち、PSE1140AとPSE1200Aは肉厚2.5mm以上が、PSE2200Aは肉厚2.5mm以下が対象です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10097394
2017-06-29
用途:
鉄骨カット
その他業種

使い方かもしれませんが、
焼けるのが早いので75角のパイプを20本くらい切ると重くなってくることが多いです。
もう少し安くなってくれるとありがたいですね。
それでもグラインダーよりも安全で火も出ないので使い勝手は良いです。

対象商品:
10097394
2011-04-06
用途:
鋼管の切断
建設業・工事業

商品は非常にいいです。鋼管の切断にはもってこいの刃です。ただ価格は大いに不満です。
この手の刃は、非常に高い。もともとの仕入れの価格が高いのでしょうが、、、
モノタローシリーズで安い刃を作ってくれませんかねぇ?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする