PSE0270 パワーソー替刃 MCC(松阪鉄工所) 10097412

 

PSE0270 パワーソー替刃 MCC(松阪鉄工所) 10097412
PSE0270 パワーソー替刃 MCC(松阪鉄工所) 10097412
PSE0270 パワーソー替刃 MCC(松阪鉄工所) 10097412

パワーソー替刃

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5枚)適合PS-M165(パワーソー150兼用)切断対象鋼管~150A(6B)、角パイプ、アングル注文コード10097412品番PSE0270
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

パワーソー200用スライドバイス用替刃

切断対象鋼管~150A(6B)、角パイプ、アングル適合PS-M165(パワーソー150兼用)トラスコ品番367-3171厚さ(mm)1.65シルバー質量(g)430呼び270×8山
注意
※ステンレス鋼管用鋸刃のうち、PSE1140AとPSE1200Aは肉厚2.5mm以上が、PSE2200Aは肉厚2.5mm以下が対象です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10097394
2017-06-29
用途: 鉄骨カット
その他業種

使い方かもしれませんが、
焼けるのが早いので75角のパイプを20本くらい切ると重くなってくることが多いです。
もう少し安くなってくれるとありがたいですね。
それでもグラインダーよりも安全で火も出ないので使い勝手は良いです。

対象商品 : 10097394
2011-04-06
用途: 鋼管の切断
建設業・工事業

商品は非常にいいです。鋼管の切断にはもってこいの刃です。ただ価格は大いに不満です。
この手の刃は、非常に高い。もともとの仕入れの価格が高いのでしょうが、、、
モノタローシリーズで安い刃を作ってくれませんかねぇ?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする