PMCPT05 パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT) MCC(松阪鉄工所) 10097507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ダイヘッド/MDA1・MDB1 注文コード10097507 品番PMCPT05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は適合・適合機種・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。

適合ダイヘッド/MDA1・MDB1 質量(g/セット)600 用途水道・ガス管用 寸法(チェーザ)手動切上1 1/2〜2"

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35193033
2020-09-07
用途:
配管工事
三沢製作所 様

醤油工場の油圧ステンレス配管に使用していましたが問題なく使用させて頂きました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする