BC-AL30K ボルトクリッパアルミ MCC(松阪鉄工所) 10097552

ボルトクリッパアルミ

(3件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本全長(mm)315注文コード10097552品番BC-AL30K
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

従来品比較で30%の軽重化

用途
鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345
軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
全長(mm)315ブラック質量(g)480呼び寸法(mm)300切断能力(Φmm)軟鋼線/5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10097552
2023-06-29
用途: 電線の切断
製造業

軽量で扱いやすい。
半年程 使用しているが、壊れそうな感じはない。
手軽に安価で手に入るのでよい

対象商品 : 09541917
2017-03-02
用途: 被覆線の切断
その他業種

手触りもいいし軽量で使用しやすい。改善点は無い満足してる。

対象商品 : 39513284
2017-09-23
用途: 足場組み立て解体
東海信和株式会社建設業・工事業

番線すぐ切れる。黒い色だからあんまり目立たない。
300のサイズがほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
1が参考にしています
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする