ボルトクリッパ替刃

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合BC-0730・BC-AL30 トラスコ品番222-2680 注文コード10097561 品番BCE0030
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合・種別・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

刃はボルトクリッパの命
一流鋼材メーカーより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施す事で抜群の切れ味と耐久性を実現しました。

適合BC-0730・BC-AL30 トラスコ品番222-2680 質量(kg)0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06731523
2023-07-24
用途:
4mm鉄線を切るのに最適です。

鉄線を連続して切断するので、切れ味が肝心です。
軽く切れて快適です。

対象商品:
06731523
2022-02-24
用途:
鋼線等の切断

使用頻度にもよりますが、耐久性は良い方かと思います。交換も容易で助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
06731523
2021-07-17
用途:
自社使用
卸売・小売業

自社使用のクリッパの交換です。安心のMCC品で納期も早く最安で満足でした

1人が参考にしています
対象商品:
10097577
2019-05-23
用途:
番線切断時

刃の交換が簡単なので現場で好評です。耐性にも優れています。

対象商品:
10097577
2019-03-10
用途:
電線カット、鋼線カット等
サービス業

替え刃を探していて助かりました。また、使いやすく大変便利にしています。

対象商品:
06707671
2015-11-18
用途:
工事用具として
建設業・工事業

交換部品として購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
06731523
2015-08-11
用途:
鋼線、ステンレス線のバネ切断

リピートです。何度か調整しても切れなくなって合わせ目も隙間が開いて刃を研ぎなおしても切れなくなったら買い換えるようにしてます。半年で刃先が切れなくなってしまいました。手前ばかりを良く使うのですぐ切れなくなって、磨き直したり短く削ったりして鋼線に刃先が負けるようです。鋼線クリッパを買えばよいのですが、コストに見合わないので、こちらを購入しています。

2人が参考にしています
対象商品:
10097577
2014-05-19
用途:
メッセンジャーワイヤーの切断
伊那ケーブルテレビジョン株式会社 様 (運輸・通信業)

松阪商事のボルトクリッパーは長く使っています。いよいよ切れなくなってきましたので、替刃を購入しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする