※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-0216 カットベンダー MCC(松阪鉄工所) 10097674 CB-0216 カットベンダー MCC(松阪鉄工所) 10097674 CB-0216 カットベンダー MCC(松阪鉄工所) 10097674

カットベンダー

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 10097674 品番 CB-0216
参考基準価格(税別)¥79,420 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

鉄筋コンクリート用棒鋼、異形棒鋼、レールの切断、曲げ加工に威力を発揮します。
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計です。

切断能力
棒鋼/13,16
異形棒鋼/D13,D16
トラスコ品番409-5871 全長(mm)1248 質量(kg)17.0 呼び16 切断能力(mm)棒鋼/13・16、異形棒鋼/D13・D16 曲げ角度(1回目)90°(2回目)180°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10097665
2023-05-02
用途:
鉄筋組みの加工
株式会社春和 様 (建設業・工事業)

カットの切れ味も良く、ベンダーも楽に曲がります。使用時の座りも悪くありませんが地面に付く所の幅が、もう少し広ければ、もっと安定するのでは?…と思ったりしましたが、そのぶん重量が増えて持ち運びに負担がかかるので難しいところですね。 今後重宝するのは間違いありません。

対象商品:
37014171
2019-09-09
用途:
基礎工事やブロック工事の加工。
片山工務店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

切れ味もよく、加工もしやすいので現場の必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする