MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の カッター
MCC(松阪鉄工所)の 専用カッター
MCC(松阪鉄工所)の ワイヤーロープカッター
ミゼットニッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10097823
品番
MN-0020
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。
特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)
215
トラスコ品番
222-2787
質量(g)
280
呼び
MN
切断能力(Φmm) 軟線
3.5
適合切断材
線材