曜日別特売
ME-0020 エンドカッター MCC(松阪鉄工所) 10097832

ME-0020 エンドカッター MCC(松阪鉄工所) 10097832
ME-0020 エンドカッター MCC(松阪鉄工所) 10097832

エンドカッター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10097832品番ME-0020
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。
特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
刃先の開きが簡単調整。

全長(mm)215トラスコ品番222-2795質量(g)300呼びME切断サイズ(軟鋼)3.5、(硬鋼)2.0適合切断材線材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10097832
2016-07-08
用途: アルミ曲げ物の加工等
建設業・工事業

同じ製品の刃先がダメになったので探していたら同じ物が有って良かったです。使い易く良いです。

対象商品 : 10097832
2015-08-21
用途: 木製パレットの古釘カット

すぐ届き助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 10097832
2014-03-19
用途: アルミ建材の現場加工
建設業・工事業

少ない力でよく切れるのでとても重宝しています。
とても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする