ワイヤカッター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10097857 品番MS-0020
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。
特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
刃先の開きが簡単調整。

全長(mm)205 トラスコ品番222-2817 質量(g)250 呼びMS 切断サイズ4.0 適合切断材ケーブル線、ワイヤーロープ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10097857
2021-12-14
用途:
鹿の罠

とても、握り易く使用感もスムーズでいいとおもいます。

対象商品:
10097857
2020-09-30
用途:
自転車整備

よく切れます。まだ使い始めたばかりなので耐久性は分かりませんが、現時点では満足しています。

対象商品:
10097857
2016-03-09
用途:
アルミサッシでワイヤーを切断する過程があります。
建設業・工事業

まだ使う機会がないので、試しに切断してみました。良く切れます。もっと早く購入してたら作業もはかどったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする