金切バサミ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10097875 品番ASR-0101
参考基準価格(税別)¥6,940 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。
特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
刃先の開きが簡単調整。

全長(mm)225 刃長(mm)30 トラスコ品番369-9757 質量(g)270 呼びASR 切断サイズ0.6以下 適合切断材ブリキ、ステンレス板

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10097875
2018-04-09
用途:
細い銅線の切断

今回で二回目の購入。
特殊な形状の刃で剛性が有り気に入って使っているが、戻り用のバネが折れてしまい便利さ半減。
使用頻度の問題なのか・・・・・・

対象商品:
10097875
2013-07-08
用途:
薄物鋼板加工
建設業・工事業

主にスパイラルダクトなどに追加穴加工をする場合に使用してます。片側がしゃくれているので、楽に歯が送れるので、重宝しております。
商品の特性上、逆方向からの使用ができません。逆歯の商品は取り扱いしてませんか?
あと、使用して無い時のストッパが取れやすく、スプリングも外れやすい。
仕事柄、丁寧に取り扱いをすることが難しいので、改良してもらえると有り難いです。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする