パイプレンチ スタンダード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10097936 品番 PW-SD15
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

強さはJIS普通級を保証。

開き幅(mm)〜22 くわえられる呼び寸法〜15A 用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。 トラスコ品番367-3278 寸法(mm)150 質量(g)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10097936
2018-09-25
用途:
水道蛇口の交換
製造業

一発、水道蛇口の道管に噛んでくれて、軽くはずれてくれて楽勝

対象商品:
10097997
2015-04-19
用途:
ハウス内の潅水設備の工事に使用するため。
竹肥料.com 様 (農・林・水産業)

しっかりした、国産のメーカー品のため、安心して使用できる道具です、
農業用ハウスの50mmサイズのパイプ配管にどうしても必要なので、購入しました、また、このサイズのパイプレンチはホームセンターでは取り扱って
いないので迷わず購入をきめました。
使ってみて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする