PW-SD90 パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所) 10098006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PW-SD90 パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所) 10098006
PW-SD90 パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所) 10098006

パイプレンチ スタンダード

(2件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
開き幅(mm)~102
くわえられる呼び寸法~90A
内容量1個注文コード10098006品番PW-SD90
参考基準価格(税別)¥33,420販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強さはJIS普通級を保証。

用途
亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
開き幅(mm)~102くわえられる呼び寸法~90Aトラスコ品番367-3341寸法(mm)900質量(g)7000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10097936
2018-09-25
用途: 水道蛇口の交換
製造業

一発、水道蛇口の道管に噛んでくれて、軽くはずれてくれて楽勝

対象商品 : 10097997
2015-04-19
用途: ハウス内の潅水設備の工事に使用するため。
竹肥料.com農・林・水産業

しっかりした、国産のメーカー品のため、安心して使用できる道具です、
農業用ハウスの50mmサイズのパイプ配管にどうしても必要なので、購入しました、また、このサイズのパイプレンチはホームセンターでは取り扱って
いないので迷わず購入をきめました。
使ってみて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする