曜日別特売
CW-250 コーナーレンチU MCC(松阪鉄工所) 10098216

コーナーレンチU

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
くわえられる呼び寸法8~25A
開き幅(mm)13~35
内容量1個注文コード10098216品番CW-250
参考基準価格(税別)¥7,640販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。
強さはパイプレンチJIS強力級相当。

用途
亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
開き幅(mm)13~35くわえられる呼び寸法8~25Aトラスコ品番367-2701寸法(mm)250質量(g)590
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10098216
2021-05-18
用途: 配管
サービス業

いろいろな大きさがあると便利なので購入しました。3種類使用しておりますが、MCCさんの物は間違い無いと思います。

対象商品 : 10098234
2016-04-01
用途: エンジンテストベンチでの配管作業

狭いスペースでの作業にピッタリ。パイプレンチに比べて軽量で取り回しが楽。欲を言えばもう少し全長が長いと力が加えやすいかと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 10098225
2018-07-11
用途: パイプと舐めたナット用に
MMSnet

パイプレンチなので用途としてはその使い方が多いのですが
舐めてしまったナットを外すのにも結構重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 10098216
2017-06-16
用途: 設備配管メンテナンス時

メーカー品であり使い勝手も問題なく 大切に使用したい

対象商品 : 10098216
2014-11-26
用途: 配管工事
ヒデ ファクトリー

勿論、コーナーレンチですから、当然使い易いです。

対象商品 : 10098234
2013-10-24
用途: 配管工事
上千葉プロパン

現在使用しているものより、ちょっと重かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする