※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。 強さはパイプレンチJIS強力級相当。
いろいろな大きさがあると便利なので購入しました。3種類使用しておりますが、MCCさんの物は間違い無いと思います。
狭いスペースでの作業にピッタリ。パイプレンチに比べて軽量で取り回しが楽。欲を言えばもう少し全長が長いと力が加えやすいかと思う。
貴重なご意見ありがとうございます。
パイプレンチなので用途としてはその使い方が多いのですが舐めてしまったナットを外すのにも結構重宝しています
メーカー品であり使い勝手も問題なく 大切に使用したい
勿論、コーナーレンチですから、当然使い易いです。
現在使用しているものより、ちょっと重かった。