CWVDA250 コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA MCC(松阪鉄工所) 10098313

コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
くわえられる呼び寸法8~25A
適用される管の呼び寸法15A
内容量1個注文コード10098313品番CWVDA250
参考基準価格(税別)¥10,420販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。
歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。
JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比)
アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。

用途
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締付けに最適。
質量(g)350開き幅(mm)13~38くわえられる呼び寸法8~25A被覆のスベリ許容トルク(N・m[kgf・m])78(8)適用される管の呼び寸法15A呼び寸法(mm)250トラスコ品番408-8026
注意
※ポリエチレン被覆鋼管には使用できません。
※[被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
※[被覆のスベリ許容トルク]はパイプの表面温度、パイプやレンチの状態によって異なります。
「被覆のスベリ許容トルク」は「適用される管の呼び寸法」の被覆鋼管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10098331
2021-07-27
用途: 配管
建設業・工事業

他のメーカのは買ってすぐ壊れましたけど、今使っているこのメーカのは1年もってます。

対象商品 : 10098322
2015-07-28
用途: 改修工事、メーター配管更新工事

手になじみ、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする