コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10098347 品番 CWVDA450
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。
歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。
JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比)
アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。

質量(g)1200 開き幅(mm)33〜70 くわえられる呼び寸法25〜50A 被覆のスベリ許容トルク(N・m[kgf・m])245(25) 適用される管の呼び寸法32A 呼び寸法(mm)450 用途亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締付けに最適。 トラスコ品番408-8051
注意
※ポリエチレン被覆鋼管には使用できません。
※[被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
※[被覆のスベリ許容トルク]はパイプの表面温度、パイプやレンチの状態によって異なります。
「被覆のスベリ許容トルク」は「適用される管の呼び寸法」の被覆鋼管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10098331
2021-07-27
用途:
配管
建設業・工事業

他のメーカのは買ってすぐ壊れましたけど、今使っているこのメーカのは1年もってます。

対象商品:
10098322
2015-07-28
用途:
改修工事、メーター配管更新工事

手になじみ、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする