3/22より値下げ!現場を応援

CWT-350 コーナレンチスリムワイド MCC(松阪鉄工所) 10098392 CWT-350 コーナレンチスリムワイド MCC(松阪鉄工所) 10098392

コーナレンチスリムワイド

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10098392 品番 CWT-350
参考基準価格(税別)¥11,060 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別) 値下げ
6,498

従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。
重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。
強さはパイプレンチJIS普通級相当。

開き幅(mm)21〜60 くわえられる呼び寸法15〜40A トラスコ品番367-2760 寸法(mm)350 歯幅(mm)13 質量(g)820

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10098383
2023-01-18
用途:
水道管の修理
建設業・工事業

やはり管を外すには必要品不可欠なもので、大変重宝します

対象商品:
10098374
2020-01-28
用途:
色々な作業

薄いので、狭い現場で重宝します。通常の250MMより若干口が開くのが、尚良い。

対象商品:
10098392
2019-03-22
用途:
配管と接続部品の脱着
城堀区会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

狭隘な場所での作業がしやすい。また、軽量化されていて高齢な方でも容易に使える。

1人が参考にしています
対象商品:
10098383
2017-09-21
用途:
配管作業

薄型なので2丁で作業する時にぶつかり合いが無いので仕事が、はかどります。

対象商品:
10098392
2017-07-08
用途:
潅水の配管作業
武内農園 様 (農・林・水産業)

薄くて使いやすいです。構造上無理かも知れませんがもっと小さいものが挟めたら良いと思います

対象商品:
10098392
2016-02-23
用途:
水道工事の配管時に使用
柏建設 様

非常に使いやすいので、もっと大きいサイズが欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
10098383
2017-01-19
用途:
配管工事

本体がスリムで狭いスペースでの作業がとて良いです。

対象商品:
10098392
2016-01-27
用途:
ナイスジョイントの締込みに
建設業・工事業

幅が細いので掛けにくい幅の継手にも簡単にかけれます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする