曜日別特売
CWC-200 コンパクトコーナレンチ MCC(松阪鉄工所) 10098435

CWC-200 コンパクトコーナレンチ MCC(松阪鉄工所) 10098435
CWC-200 コンパクトコーナレンチ MCC(松阪鉄工所) 10098435

コンパクトコーナレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10098435品番CWC-200
参考基準価格(税別)¥7,420販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途
機械設備など狭いところの配管作業、丸い小物部品の締付けに最適。
開き幅(mm)8~23くわえられる呼び寸法6~15Aトラスコ品番327-4616寸法(mm)200歯幅(mm)11質量(g)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10098435
2022-12-20
用途: バイクのメンテナンス等
コボリソーラー事業部 建設業・工事業

バイク部品のネジ、ボルトなどをナメてしまった時に使います!
もう少し小さいサイズがあると、良いです。

対象商品 : 10098435
2021-03-19
用途: 配管作業
サービス業

これは非常に便利です。配管関係では、一つを押さえて、もう一つで絞めたり、緩めたりするので、薄いレンチは最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする