※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCCトング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10098444 品番 MT-0000
参考基準価格(税別)¥7,880 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

チェーンを巻き付け、テコの応用で締付けるシンプルな構造です。

くわえられる管径(Φmm)14〜49 呼びMT0 くわえられる呼び寸法8〜40A 用途パイプレンチの使えない狭所での配管作業に最適。 トラスコ品番440-2162 質量(g)350 ハンドル長さ(mm)230 チェーン長(mm)243

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10098462
2021-09-30
用途:
機械のメンテナンス

製品がとても頑丈にできていて、使い勝手も大変良い。大満足。

対象商品:
10098462
2019-06-19
用途:
機械修理
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする