※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の 配管用レンチ
MCC(松阪鉄工所)の ベルトレンチ
フランジレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
FW1
注文コード
10098505
品番
FW-0110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,490
この商品は
呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
仕様
使用対象
組フランジ/1/2"(Φ73)〜6"(Φ265)
5kgf/cm
3
鉄鋼製管フランジ/20(Φ85)〜150(Φ265)
10kgf/cm
3
鉄鋼製管フランジ/10(Φ90)〜150(Φ280)
ガス管/25A〜150A
呼び
FW1
チェーン長(mm)
961
用途
フランジ締付けの専用工具
トラスコ品番
222-1641
全長(mm)
510
質量(g)
3900