曜日別特売
FV-0120 フットバイス MCC(松阪鉄工所) 10098636

FV-0120 フットバイス MCC(松阪鉄工所) 10098636
FV-0120 フットバイス MCC(松阪鉄工所) 10098636

フットバイス

(1件のレビュー)
呼びFV2
内容量1個注文コード10098636品番FV-0120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥27,760販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。
作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。
独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。

質量(kg)5.5全長(mm)467能力(パイプ)32~50A、(継手呼び)1~1 1/2呼びFV2トラスコ品番297-2581
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10098636
2016-05-07
用途: 配管工事
建設業・工事業

三脚付のバイス台に比べ軽量で運搬に場所も取らず、性能も十分なのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする