FV-0130 フットバイス MCC(松阪鉄工所) 10098645

フットバイス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼びFV3 能力(パイプ)40〜150A、(継手呼び)2〜4 注文コード10098645 品番FV-0130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,650
この商品は呼び・トラスコ品番・能力など4種類から選べます 他の種類を見る

自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。
作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。
独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。

質量(kg)6.5 全長(mm)362 能力(パイプ)40〜150A、(継手呼び)2〜4 呼びFV3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10098636
2016-05-07
用途:
配管工事
建設業・工事業

三脚付のバイス台に比べ軽量で運搬に場所も取らず、性能も十分なのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする