切断能力・耐荷重性能ともに大幅アップ。
ミリオンセラーボルトクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性に加えて、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。
絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なクラスファイバー。
ミリオンセラー ボルトクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性に加えて、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。
絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。
耐電圧7,000V以上(試験電圧20,000V)
替刃式