モータレンチアルミクイック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10099731 品番TWMA-260
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アルミ合金製で軽量、なんと280g
アルミ合金製なので、メッキナット等に傷をつけにくくなっています。
取付けナットに対してツライチで締付けができるので安全に作業ができます。
クイックウォーム機構(本体からウォームがハズレる事により素早くサイズ合わせが可能に。)
メッキ装飾された衛生配管のナット、化粧ナット、継手などのゴムパッキンの入ったものに最適です。

開き幅(mm)0〜70 トラスコ品番301-6102 全長(mm)260 質量(g)280

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10099731
2025-06-06
用途:
施設内の水栓補修作業
サービス業

軽くて取り回しが容易で助かります
クイック機能も重宝してます
作業時間の短縮に多少は役立つ感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/415/
2023-02-10

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする