MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の 配管カッター
MCC(松阪鉄工所)の パイプカッター
パイプカッター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10099783
品番
PC-0101
参考基準価格(税別)
¥17,780
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
替刃式
切断能力
6〜32A(SGP相当)
用途
鋼管(SGP)の切断に最適です。
トラスコ品番
367-2930
全長(mm)
370
質量(kg)
1.5
呼び
No.1
注意
※全長は、最大切断能力の管をくわえた時の全長です。