MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の 配管カッター
MCC(松阪鉄工所)の パイプカッター
パイプカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10099792
品番
PC-0102
参考基準価格(税別)
¥22,180
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
替刃式
切断能力
6〜50A(SGP相当)
用途
鋼管(SGP)の切断に最適です。
トラスコ品番
367-2948
全長(mm)
500
質量(kg)
2.5
呼び
No.2
注意
※全長は、最大切断能力の管をくわえた時の全長です。