MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の 配管カッター
MCC(松阪鉄工所)の パイプカッター
パイプカッター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10099801
品番
PC-0103
参考基準価格(税別)
¥32,080
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
替刃式
切断能力
15〜80A(SGP相当)
用途
鋼管(SGP)の切断に最適です。
トラスコ品番
367-2956
全長(mm)
600
質量(kg)
3.8
呼び
No.3
注意
※全長は、最大切断能力の管をくわえた時の全長です。