マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 標尺・ロッド
サンアルゴー・イエロー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10100167
品番
ALG-55Y
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
1m毎の黄白表示で夕方でも見やすさ抜群。軽量コンパクトな5段伸縮タイプ。逆目盛の付いた世界標準のベストセラー製品です。(ステンレス製底金具)
全長(m)
5
トラスコ品番
246-8174
質量(kg)
1.7
段数
5
全縮(mm)
1245
マイゾックスコード
11005