SUN-53 ニューサンアルミ マイゾックス 10100176 SUN-53 ニューサンアルミ マイゾックス 10100176 SUN-53 ニューサンアルミ マイゾックス 10100176 SUN-53 ニューサンアルミ マイゾックス 10100176

ニューサンアルミ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10100176 品番 SUN-53
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

段数の少ない軽量スタンダードタイプ(ステンレス製底金具)5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。

全長(m)5 段数3 全縮(mm)1836 質量(kg)1.56 マイゾックスコード11008

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10100185
2019-07-23
用途:
測量
有限会社 薫工業 様 (建設業・工事業)

商品写真(アップ)には三角マーク(測量時に便利)がついていましたが、実際に来た商品には三角マークが付いていないものが送られて来ました、どちらが間違っているかわかりませんが、がっかりです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
10100185
2013-03-01
用途:
測量現場

軽くてコンパクトでgoodです。
思ったより見やすい表示でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする