MTR-33 バカボー君 マイゾックス 10100212 MTR-33 バカボー君 マイゾックス 10100212 MTR-33 バカボー君 マイゾックス 10100212 MTR-33 バカボー君 マイゾックス 10100212

バカボー君

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10100212 品番 MTR-33
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。
水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)

全長(m)3 段数3 トラスコ品番246-8212 質量(kg)0.8 全縮(mm)1140 マイゾックスコード11037

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
掘削作業でのレベルだし
有限会社寺内工業 様

細くて軽く作業時に疲れない。
持ち運びにもがサバらなくてとても良い。

対象商品:
10100212
2023-07-18
用途:
測量
建設業・工事業

3mに延ばした時に重いとふらつきますがこれは細くて軽いので使いやすい

対象商品:
10100203
2021-03-13
用途:
レーザーレベル
農・林・水産業

今までは5mのものを使っていましたけど、平地での作業は軽くて大変満足しています。

対象商品:
10100212
2019-09-17
用途:
調査実測
教育・研究機関

以前から 発掘作業で使用していた。軽く 丁度持ちやすいサイズ。

1人が参考にしています
対象商品:
10100212
2016-12-30
用途:
測量、鉄筋の割付

かさばらないしレーザーレベルには持って来いですね!
目盛りのプリントが消えやすい。

対象商品:
10100203
2016-05-23
用途:
ソーラーパネル設置時、もやの間隔用
プログテック.ORG 様

軽くて丈夫で機能的にも満足です。

ただ高く感じますね。

対象商品:
10100212
2022-10-20
用途:
現場内の高さを測量する
建設業・工事業

1m不文のつなぎ目にあるロック部分の耐久性あまりよくない気がします

対象商品:
10100212
2015-10-30
用途:
設備業

メモリを読むというより、バカボーとしての使用が多いいので、
細く軽いので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする