マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用スタッフ
アルゴーST
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
10100221
品番
ALM-55
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅広目盛が見やすく便利。表面は、見やすい黄色と白の2色ベース。水準器と持ち運びに便利な専用ケース付。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。
全長(m)
5
段数
5
全縮(mm)
1350
付属品
水準器(SB-60)、ケース付き
質量(kg)
3.8
マイゾックスコード
11051
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません