サンアルミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10100237 品番 SUM-53
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

軽量コンパクトな3段伸縮式。堅牢で、高性能。ワイド目盛は、遠距離測定に最適です。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。

全長(m)5 段数3 全縮(mm)1900 質量(kg)2 マイゾックスコード11052
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする