サンアルミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10100246 品番 SUM-33
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

軽量コンパクトな3段伸縮式。堅牢で、高性能。ワイド目盛は、遠距離測定に最適です。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。

全長(m)3 段数3 全縮(mm)1150 質量(kg)1.2 マイゾックスコード11053
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥1,550 / 税込 ¥1,705
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする