アルスタッフ

(3件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10100255 品番ALS-74
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

4段伸縮式スタッフ。全縮時は2.01mとなるアルミ製最長7mモデル。又、軽量で、耐久性にも優れています。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。

全長(m)7 段数4 全縮(mm)2010 トラスコ品番382-1196 質量(kg)3.2 マイゾックスコード11201

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10100255
2016-11-17
用途:
建物の高さを測定する
モス クリーン 様 (その他業種)

強度は強くて文字も見やすく良いが軽ければなおよい。

対象商品:
10100255
2016-11-17
用途:
建物の
モス クリーン 様 (その他業種)

強度があり文字も見やすくて良いのだがもう少し軽ければ尚良いと思う。

対象商品:
10100255
2014-04-02
用途:
測量

一般のお店では買えないのでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする