NAR-5SET ニューアル5点セット マイゾックス 10100264

ニューアル5点セット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード10100264品番NAR-5SET
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。

ロッド幅(mm)60仕様5点セット(ケース付)セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1長さ(mm)300・500・700・1000厚さ(mm)6質量(g)1248マイゾックスコード21007
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-12
用途: 基礎工事
株式会社創英技研

いろいろなサイズを付替えが出来て便利です。
収納ケースが使いづらいのが欠点。

1が参考にしています
対象商品 : 10100264
2022-02-12
用途: 現場の検測作業
植博農・林・水産業

一つ一つ揃えると,結構高くつきますし、
こちらはセットになっていますし,クロスロッド付きなので良いと思います。

対象商品 : 10100264
2020-01-14
用途: 土木の施工管理
建設業・工事業

持ち運びが、便利だけど、ケースの底が若干弱いので底が抜けないか心配!

対象商品 : 10100264
2019-10-16
用途: 土木工事

ケース付きで丁寧に使用できる。
短いもの用の浅い内ポケットもついて便利。

対象商品 : 10100264
2017-03-30
用途: 現場施工写真撮影時の寸法表示
ファジー電機

長さの種類が多く、縦横同時に表示でき大変重宝です。

対象商品 : 10100264
2014-07-15
用途: 業務での管理作業

各サイズ必要分がそろっているので便利です。
不足サイズを追加していけば、自分にとっての揃えができます。

1が参考にしています
対象商品 : 10100264
2014-05-06
用途: 工事・竣工検査

とても使い易く、価格も手頃で大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 10100264
2013-04-09
用途: 土木工事
建設業・工事業

普通に良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする